YSM6F24X 1 1/2

Browning (RRX)
YSM6F24X 1 1/2

Engranaje 1229574 M - 6 DP, ángulo de presión de 20 °, 24 dientes, acabado con chaveta, ancho de cara de 0.8600 pulg.
Artículo MI #00375646
No. Fabricante YSM6F24X 1 1/2
Precio1,574.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
YSM6F24X 1 1/2

Engranaje 1229574 M - 6 DP, ángulo de presión de 20 °, 24 dientes, acabado con chaveta, ancho de cara de 0.8600 pulg.
Artículo MI #00375646
No. Fabricante YSM6F24X 1 1/2
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
Precio1,574.54 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRANAJE DE YSM6F24 X 1-1/2 INTRODUCTORES
  • Los engranajes biselados y de guillotina desarrollan empuje axial
  • Se debe proporcionar un soporte de cojinete adecuado. Los engranajes de inglete deben funcionar en conjuntos de dos o más engranajes con el mismo paso.
  • Ángulo de presión y número de dientes Los engranajes cónicos en espiral y miter tienen contacto continuo con la línea de paso y son más suaves y silenciosos que los engranajes de dientes rectos
  • Los engranajes del bisel en espiral y el engranaje deben funcionar en conjuntos de engranajes de acoplamiento con espiral de mano opuesta
  • Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA

Especificaciones

  • Paso
    6
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    24
  • Diámetro de paso
    4.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.8600 pulg.
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Paso diametral
    6
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tipo de concentrador
    Tipo B
  • Diámetro del cubo
    3.0000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.3125 pulg.
  • Distancia de montaje
    3.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Número de catálogo del fabricante
    YSM6F24X 1 1/2
  • Número de Upc del fabricante
    662289197187
  • UPC_NO
    662289197187
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    2.04 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes de inglete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo