Descripción general
- Los engranajes biselados y de guillotina desarrollan empuje axial
- Se debe proporcionar un soporte de cojinete adecuado. Los engranajes de inglete deben funcionar en conjuntos de dos o más engranajes con el mismo paso.
- Ángulo de presión y número de dientes Los engranajes cónicos en espiral y miter tienen contacto continuo con la línea de paso y son más suaves y silenciosos que los engranajes de dientes rectos
- Los engranajes del bisel en espiral y el engranaje deben funcionar en conjuntos de engranajes de acoplamiento con espiral de mano opuesta
- Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA
Especificaciones
- Paso12
- Tipo de dienteRecto
- Ángulo de presión20
- Número de dientes21
- Diámetro de paso1.7500 pulg.
- Ancho de la cara0.3900 pulg.
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Paso diametral12
- MaterialAcero
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Tipo de concentradorBuje con tornillo de fijación
- Diámetro del cubo1.3750 pulg.
- Proyección del concentrador0.6875 pulg.
- Ancho total del engranaje1-3/16 pulg.
- Distancia de montaje1.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Endurecimiento del aceroSin endurecer
- Estándares cumplidosAGMA
- Número de catálogo del fabricanteYSM12F21X5/8
- Número de Upc del fabricante662289167081
- Página de producto del fabricante
- Peso0.47 lb