Motion
12NSR10X1
Gradilla de engranajes 12NSR10X1 - 10 DP, ángulo de presión de 14.5 °, ancho de 1 pulg., 12 pies OAL, material de acero
Artículo MI #00375667
No. Fabricante 12NSR10X1
Precio990.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gradilla de engranajes 12NSR10X1 - 10 DP, ángulo de presión de 14.5 °, ancho de 1 pulg., 12 pies OAL, material de acero
Artículo MI #00375667
No. Fabricante 12NSR10X1

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio990.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GRADILLA DE ENGRANAJES DE ACERO 12NSR10 X 1
  • Los engranajes rectos de acoplamiento deben tener el mismo ángulo de presión y paso. Las longitudes estándar son extralargas para permitir el corte y el ajuste de los extremos. Rack de engranajes estándar: 1). Fabricado con acero suave, 2). 14 1/2 Ángulo de presión - 32 a 3 DP, 3). 20 Ángulo de presión - 20 a 4 DP, 4). 4 y 6 FT disponibles en stock, 12 FT pueden estar disponibles en algunos tamaños. Opciones de modificación disponibles: 1). Corte a la longitud deseada, 2). Extremos fresados y emparejados, 3). Orificios taladrados o taladrados y roscados para montaje

Especificaciones

  • Paso diametral
    10
  • Ángulo de presión
    14.5
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Longitud total
    12 pies
  • Línea de paso hacia atrás
    0.9 pulg.
  • Material
    Acero
  • Grosor general
    1 pulg.
  • Tipo de longitud final
    Extremos no mecanizados
  • Tipo de orificio de montaje
    Sin orificios
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Longitud del bastidor de engranajes
    12 pies
  • Ancho de la rejilla de engranajes
    1 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    12NSR10X1
  • Línea de paso
    0.9
  • Tipos de productos
    Gradilla de engranajes
  • Grosor
    1 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289307814
  • Peso
    38.10 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo