ND14B-1/2
Engranaje recto, 12 DP, 14 1/2 PA, 14 dientes, acero
Artículo MI #00375730
No. Fabricante ND14B-1/2
Precio115.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 12 DP, 14 1/2 PA, 14 dientes, acero
Artículo MI #00375730
No. Fabricante ND14B-1/2
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
Su precio$115.89/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ND14B-1/2 ENGRANAJE DE RESORTE DE ACERO

Especificaciones

  • Paso diametral
    12
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    3/4 pulg.
  • Número de dientes
    14
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.334 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje con chaveta y tornillo de fijación
  • Diámetro de paso
    1.167 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.92 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    1-1/4 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    46063
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711460634
  • Peso
    0.25 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo