Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral6
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1-1/2 pulg.
- Número de dientes16
- Tipo de orificioTerminado
- Diámetro interno1 pulg.
- Diámetro exterior3 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje con chaveta y tornillo de fijación
- Diámetro de paso2.667 pulg.
- Diámetro del cubo2.13 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Ancho general2.38 pulg.
- Proyección del concentrador0.88 pulg.
- Número de catálogo del fabricante46116
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711461167
- Peso2.70 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo