Motion
TS540

Martin
TS540

Engranaje de espolón de dientes externos - 5 DP, 20° PA, 40 dientes, cara de 2.5 in, diámetro interno de 1-1/4 a 2-3/8 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00376989
No. Fabricante TS540
Precio739.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
TS540

Engranaje de espolón de dientes externos - 5 DP, 20° PA, 40 dientes, cara de 2.5 in, diámetro interno de 1-1/4 a 2-3/8 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00376989
No. Fabricante TS540
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
Precio739.26 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO DE 20 GRADOS PARA ENGRANAJES RECTOS TS540

Especificaciones

  • Paso diametral
    5
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    2.5 pulg.
  • Número de dientes
    40
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 1-1/4 a 2-3/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.75 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    3-3/4 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1-1/4 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950294360
  • UPC_NO
    697950294360
  • Peso
    38.20 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos