Descripción general
Descripción del fabricante
ACERO DE 20 GRADOS PARA ENGRANAJES RECTOS TS580
Especificaciones
- Paso diametral5
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara2.5 pulg.
- Número de dientes80
- Tipo de orificioReborrable
- Diámetro internoDe 1-3/16 a 3-1/8 pulg.
- Diámetro exterior16.4 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje sin tornillo
- Diámetro de paso16 pulg.
- Diámetro del cubo5.0625 pulg.
- Construcción de engranajesTejido con orificios de aclarado
- Ancho general3-3/4 pulg.
- Proyección del concentrador1-1/4 pulg.
- Estándares cumplidosNorma ANSI B15.1
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950294414
- UPC_NO697950294414
- Peso55.80 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad