TS590

Martin
TS590

Engranaje de espolón de dientes externos - 5 DP, 20° PA, 90 dientes, cara de 2.5 in, diámetro interno de 1-3/16 a 3-1/8 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00376995
No. Fabricante TS590
Precio3,009.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
TS590

Engranaje de espolón de dientes externos - 5 DP, 20° PA, 90 dientes, cara de 2.5 in, diámetro interno de 1-3/16 a 3-1/8 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00376995
No. Fabricante TS590
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
Precio3,009.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO DE 20 GRADOS PARA ENGRANAJES RECTOS TS590

Especificaciones

  • Paso diametral
    5
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    2.5 pulg.
  • Número de dientes
    90
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 1-3/16 a 3-1/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    18.4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    18 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5.0625 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Tejido con orificios de aclarado
  • Proyección del concentrador
    1-1/4 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950294421
  • UPC_NO
    697950294421
  • Peso
    59.70 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos