Motion
TS666

Martin
TS666

Engranaje de espolón de dientes externos - 6 DP, 20° PA, 66 dientes, cara de 2 in, diámetro interno de 1-1/4 a 2-11/16 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00377003
No. Fabricante TS666
Precio905.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
TS666

Engranaje de espolón de dientes externos - 6 DP, 20° PA, 66 dientes, cara de 2 in, diámetro interno de 1-1/4 a 2-11/16 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00377003
No. Fabricante TS666
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
Su precio$905.02/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO DE 20 GRADOS PARA ENGRANAJES RECTOS TS666

Especificaciones

  • Paso diametral
    6
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Número de dientes
    66
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 1-1/4 a 2-11/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.333 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    11 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.625 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    3-1/2 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1-1/2 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950294506
  • UPC_NO
    697950294506
  • Peso
    59.73 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos