Motion
TS826

Martin
TS826

Engranaje de espolón de dientes externos - 8 DP, 20° PA, 26 dientes, cara de 1.5 in, diámetro interno de 7/8 a 1-3/4 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00377010
No. Fabricante TS826
Precio213.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
TS826

Engranaje de espolón de dientes externos - 8 DP, 20° PA, 26 dientes, cara de 1.5 in, diámetro interno de 7/8 a 1-3/4 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00377010
No. Fabricante TS826

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$213.26/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO DE 20 GRADOS PARA ENGRANAJES RECTOS TS826

Especificaciones

  • Paso diametral
    8
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    1.5 pulg.
  • Número de dientes
    26
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 7/8 a 1-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    3.25 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.7500 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    2-3/8 pulg.
  • Proyección del concentrador
    7/8 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950264035
  • UPC_NO
    697950264035
  • Peso
    4.60 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos