Motion
TS1226

Martin
TS1226

Engranaje recto de diente externo - 12 DP, 20 ° PA, 26 dientes, cara de 1 pulg., orificio de 3/4 a 1-1/8 pulg., reboreable, material: acero
Artículo MI #00377023
No. Fabricante TS1226
Precio78.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
TS1226

Engranaje recto de diente externo - 12 DP, 20 ° PA, 26 dientes, cara de 1 pulg., orificio de 3/4 a 1-1/8 pulg., reboreable, material: acero
Artículo MI #00377023
No. Fabricante TS1226
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
Su precio$78.34/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO DE 20 GRADOS PARA ENGRANAJES RECTOS TS1226

Especificaciones

  • Paso diametral
    12
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Número de dientes
    26
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 3/4 a 1-1/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.333 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    2.167 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.8750 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    1-5/8 pulg.
  • Proyección del concentrador
    5/8 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950263175
  • UPC_NO
    697950263175
  • Peso
    1.33 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos