Motion
TS2028

Martin
TS2028

Engranaje de espolón de dientes externos - 20 DP, 20° PA, 28 dientes, cara de 0.5 in, diámetro interno de 1/2 a 11/16 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00377037
No. Fabricante TS2028
Precio43.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
TS2028

Engranaje de espolón de dientes externos - 20 DP, 20° PA, 28 dientes, cara de 0.5 in, diámetro interno de 1/2 a 11/16 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00377037
No. Fabricante TS2028
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
Su precio$43.15/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO DE 20 GRADOS PARA ENGRANAJES RECTOS TS2028

Especificaciones

  • Paso diametral
    20
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    0.5 pulg.
  • Número de dientes
    28
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 11/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    1.4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.2656 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Proyección del concentrador
    7/16 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950263571
  • UPC_NO
    697950263571
  • Peso
    0.32 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos