Descripción general
Especificaciones
- AccionamientoSolenoide
- Caudal máximo1.3 gpm
- Presión máxima de funcionamiento2000 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento+158 °F
- Tensión de alimentación24 V
- Sexo de conexiónMujer
- Altura total51 mm
- Tipo de montajeSubplaca
- Longitud total155 mm
- Ancho general77.8 mm
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación