Motion
02-319258
02-319258 Válvula proporcional hidráulica -
Artículo MI #00377083
No. Fabricante 02-319258
Precio1,339.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-319258 Válvula proporcional hidráulica -
Artículo MI #00377083
No. Fabricante 02-319258
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
Su precio$1,339.83/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KCG 3 250D Z M U1 H1 10

Especificaciones

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Caudal máximo
    1.3 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +158 °F
  • Tensión de alimentación
    24 V
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Altura total
    51 mm
  • Tipo de montaje
    Subplaca
  • Longitud total
    155 mm
  • Ancho general
    77.8 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo