Descripción general
Descripción del fabricante
CG 10 CECV DGL8C 20
- Diseño plug-and-play
- Características de alto rendimiento
- Resistente a la humedad
Especificaciones
- SerieDiseño CG-10 20
- Tipo de válvulaSubplaca de válvula de alivio montada
- AccionamientoSolenoide
- Caudal máximo120 gpm
- Material del selloNitrilo, PFC
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Tamaño del puertoSAE 20 (1-5/8–12 ONU)
- Tipo de montajeSubplaca
- Temperatura máxima de funcionamiento+155 °F
- Presión máxima de funcionamiento2000 psi
- Tensión de alimentación115 V CA
- Material del cuerpoHierro fundido
- Altura total261.9 mm
- Longitud total261.9 mm
- Ancho general103.1 mm
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación