Descripción general
- Diseño plug-and-play
- Características de alto rendimiento
- Resistente a la humedad
Especificaciones
- SerieDiseño CG2V-6 10
- Rango de presión ajustableMáximo de 100 bar
- Tipo de válvulaSubplaca de válvula de alivio montada
- AccionamientoPiloto
- Caudal máximo22.95 cfm
- Material del selloNitrilo
- Compensación de fluidoAceite sintético
- Sexo de conexiónMujer
- Tipo de montajeSubplaca
- Temperatura máxima de funcionamiento+80 °C
- Presión máxima de funcionamiento350 bar
- Material del cuerpoHierro fundido
- Altura total4.80 pulg.
- Longitud total8.98 pulg.
- Ancho general3.23 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación