Motion
CG2V 6GW 11
615026 Válvula de alivio del pistón equilibrado hidráulico -
Artículo MI #00377650
No. Fabricante CG2V 6GW 11
Precio1,623.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
615026 Válvula de alivio del pistón equilibrado hidráulico -
Artículo MI #00377650
No. Fabricante CG2V 6GW 11
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
Su precio$1,623.42/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CG2V 6GW 10
  • Diseño plug-and-play
  • Características de alto rendimiento
  • Resistente a la humedad

Especificaciones

  • Serie
    Diseño CG2V-6 10
  • Rango de presión ajustable
    Máximo de 315 bar
  • Tipo de válvula
    Subplaca de válvula de alivio montada
  • Accionamiento
    Piloto
  • Caudal máximo
    22.95 cfm
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Compensación de fluido
    Aceite mineral
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de montaje
    Subplaca
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +80 °C
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Altura total
    4.80 pulg.
  • Longitud total
    8.98 pulg.
  • Ancho general
    3.23 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo