Motion
CG5V  6GW D MU B6 11

VICKERS BY DANFOSS
CG5V 6GW D MU B6 11

871264 Válvula de alivio del pistón equilibrado hidráulico -
Artículo MI #00377667
No. Fabricante CG5V 6GW D MU B6 11
Precio2,306.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
CG5V 6GW D MU B6 11

871264 Válvula de alivio del pistón equilibrado hidráulico -
Artículo MI #00377667
No. Fabricante CG5V 6GW D MU B6 11
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
Precio2,306.21 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CG5V 6GW D MU B6 11
  • Diseño plug-and-play
  • Características de alto rendimiento
  • Resistente a la humedad

Especificaciones

  • Serie
    Diseño CG5V-6 11
  • Rango de presión ajustable
    Máximo de 315 bar
  • Tipo de válvula
    Subplaca de válvula de alivio montada
  • Accionamiento
    Piloto
  • Caudal máximo
    22.95 cfm
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Compensación de fluido
    Aceite mineral
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPP
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de montaje
    Subplaca
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +80 °C
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Tensión de alimentación
    110 V CA, 120 V CA
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Altura total
    87 mm
  • Longitud total
    161 mm
  • Ancho general
    3.23 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo