Motion
4CG  06 DA 21

VICKERS BY DANFOSS
4CG 06 DA 21

Válvula de retención hidráulica reversible - Montaje en colector, presión de fisuración de 30 psi, caudal máximo de 30 gpm, presión de funcionamiento máxima de 3000 psi, sellos de nitrilo
Artículo MI #00378715
No. Fabricante 4CG 06 DA 21
Precio2,419.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
4CG 06 DA 21

Válvula de retención hidráulica reversible - Montaje en colector, presión de fisuración de 30 psi, caudal máximo de 30 gpm, presión de funcionamiento máxima de 3000 psi, sellos de nitrilo
Artículo MI #00378715
No. Fabricante 4CG 06 DA 21
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
Precio2,419.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4CG 06 DA 21
  • Diseño plug-and-play
  • Características de alto rendimiento
  • Resistente a la humedad

Especificaciones

  • Presión de agrietamiento
    30 psi
  • Caudal máximo
    30 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Longitud total
    171.7 mm
  • Material del cuerpo
    Hierro dúctil
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Material del asiento
    Acero
  • Viscosidad máxima
    225 sus
  • Ancho general
    78.5 mm
  • Tipo de montaje
    Colector
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    3/4 NPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo