Motion
4CT  06 C 21
Válvula de retención hidráulica reversible - Montaje en línea, Presión de fisuración de 75 psi, Caudal máx. de 30 gpm, Presión de funcionamiento máx. de 3000 psi, Sellos de nitrilo
Artículo MI #00378764
No. Fabricante 4CT 06 C 21
Precio2,539.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de retención hidráulica reversible - Montaje en línea, Presión de fisuración de 75 psi, Caudal máx. de 30 gpm, Presión de funcionamiento máx. de 3000 psi, Sellos de nitrilo
Artículo MI #00378764
No. Fabricante 4CT 06 C 21
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
Su precio$2,539.58/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4CT 06 C 21
  • Diseño plug-and-play
  • Características de alto rendimiento
  • Resistente a la humedad

Especificaciones

  • Presión de agrietamiento
    75 psi
  • Caudal máximo
    30 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Longitud total
    171.4 mm
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Material del asiento
    Acero
  • Viscosidad máxima
    225 sus
  • Ancho general
    70.1 mm
  • Tipo de montaje
    En línea
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    3/4 NPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo