4CT  10 A 21
Válvula de retención hidráulica reversible - Montaje en línea, Presión de fisuración de 30 psi, Caudal máx. de 75 gpm, Presión de funcionamiento máx. de 3000 psi, Sellos de nitrilo
Artículo MI #00378879
No. Fabricante 4CT 10 A 21
Precio3,724.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de retención hidráulica reversible - Montaje en línea, Presión de fisuración de 30 psi, Caudal máx. de 75 gpm, Presión de funcionamiento máx. de 3000 psi, Sellos de nitrilo
Artículo MI #00378879
No. Fabricante 4CT 10 A 21

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,724.31/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4CT 10 A 21
  • Almohadilla de acero endurecido y molido

Especificaciones

  • Presión de agrietamiento
    30 psi
  • Caudal máximo
    75 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Longitud total
    193.8 mm
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Material del asiento
    Acero
  • Viscosidad máxima
    225 sus
  • Ancho general
    95.2 mm
  • Tipo de montaje
    En línea
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1-1/4 NPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo