Descripción general
Descripción del fabricante
ABT 03 10
- Se puede utilizar para simplificar el precio de la bomba en el arranque en un circuito bloqueado o para eliminar el aire atrapado en el sistema
- Cuando se utiliza para eliminar el aire atrapado en el sistema, la válvula debe colocarse en el punto más alto del circuito
- Permite que el aire pase a baja presión (arranque) al drenaje y cierra el flujo de aceite a presiones superiores a 0.83 bar (12 psi)
- La válvula pasará 7.6 L/min (2 US GPM) justo antes de apagarse
- Recomendado solo para sistemas con un suministro mínimo que supere los 7.6 l/min (2 gpm de EE. UU.)
Especificaciones
- Tipo de válvulaVálvula de purga de aire
- Tamaño del puerto3/8 NPT
Ayúdenos a mejorar este producto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature