Descripción general
- Acumulador inferior reparable
- Clasificado a 3,000 PSI
- Material de la vejiga Buna-N
- Para servicio de petróleo
- Mejor propósito general
- Amplia gama de tamaños estándar
- Bueno para aplicaciones de choque (buenas características de respuesta)
- Siete tamaños de 1 l a 54 l (1 cuarto de galón de EE. UU. a 15 galones de EE. UU.)
- Clasificaciones de 210 bar (3,000 PSI) y 345 bar (5000 PSI)
- Amplia gama de materiales para la vejiga
- Intercambiable con los principales competidores
Especificaciones
- Capacidad del acumulador1.000 galones (EE. UU.)
- DiseñoParte inferior reparable
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Diámetro del cotilo6.750 pulg.
- Conexión de líneaConexión roscada
- Puerto de fluidoSAE 20 (1-5/8–12 ONU)
- SerieA2
- Relación de presión4:1
- ReparableReparable
- Rosca estándarAAG
- Altura total17.500 pulg.
- Material de la carcasaAcero sin costuras al cromo molibdeno
- Material de la vejigaBuna N
- Peso del acumulador34 lb
- Certificación del paísAustralia, Austria, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Japón, Noruega, Suecia, Suiza, EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación