Descripción general
- Para sujetar productos de montaje en superficie, con o sin válvulas apilables, a subplacas u otras almohadillas de montaje Nota: la imagen mostrada es de la válvula de control.
Especificaciones
- Tamaño de la rosca del perno1/2–13
- Longitud del perno10 pulg.
- Para usar conVálvulas hidráulicas Vickers
- Material1/3/04
- Modelo255669
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación