C 175 C 20
631055 Válvula de alivio del control remoto hidráulico -
Artículo MI #00379262
No. Fabricante C 175 C 20
Precio931.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
631055 Válvula de alivio del control remoto hidráulico -
Artículo MI #00379262
No. Fabricante C 175 C 20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$931.49/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C 175 C 20
  • Diseño plug-and-play
  • Características de alto rendimiento
  • Resistente a la humedad

Especificaciones

  • Serie
    Diseño C-175 20
  • Rango de presión ajustable
    500-2000 psi;35-140 bar
  • Tipo de válvula
    Válvula de alivio
  • Accionamiento
    Piloto
  • Caudal máximo
    3 gpm
  • Material del sello
    Fluorocarbono (interno), nitrilo (superficie de montaje)
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de montaje
    Montaje en panel
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +155 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Altura total
    204.9 mm
  • Longitud total
    2.88 pulg.
  • Ancho general
    73.2 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo