Descripción general
- Esta válvula de una etapa está diseñada para aplicaciones que requieren una válvula de alivio de presión ajustable o una válvula reguladora de presión de pequeña capacidad
- También puede utilizarse como válvula de control remoto para válvulas de control de presión operadas por piloto (e
- g
- modelos ECG-06/10)
Especificaciones
- SerieDiseño C-175 20
- Rango de presión ajustable1500-3000 psi
- Tipo de válvulaVálvula de alivio
- AccionamientoPiloto
- Caudal máximo3 gpm
- Material del selloFluorocarbono (interno), nitrilo (superficie de montaje)
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Sexo de conexiónMujer
- Tipo de montajeMontaje en panel
- Temperatura máxima de funcionamiento+155 °F
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Material del cuerpoHierro fundido
- Altura total204.9 mm
- Longitud total2.88 pulg.
- Ancho general73.2 mm
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación