C2 820 S8
Válvula de retención hidráulica - En línea - Montaje de 90 grados, Presión de fisuración de 75 psi, Caudal máx. de 28 gpm, Presión de funcionamiento máx. de 3000 psi, Sellos de nitrilo
Artículo MI #00379645
No. Fabricante C2 820 S8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de retención hidráulica - En línea - Montaje de 90 grados, Presión de fisuración de 75 psi, Caudal máx. de 28 gpm, Presión de funcionamiento máx. de 3000 psi, Sellos de nitrilo
Artículo MI #00379645
No. Fabricante C2 820 S8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
C2 820 S8

Especificaciones

  • Presión de agrietamiento
    75 psi
  • Caudal máximo
    28 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Longitud total
    115.8 mm
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Material del asiento
    Acero
  • Viscosidad máxima
    225 sus
  • Ancho general
    82.6 mm
  • Tipo de montaje
    En línea - 90 grados
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1 NPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo