Descripción general
Especificaciones
- Presión de agrietamiento75 psi
- Caudal máximo45 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Longitud total138.2 mm
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloNitrilo
- Material del asientoAcero
- Viscosidad máxima225 sus
- Ancho general82.6 mm
- Tipo de montajeEn línea - 90 grados
- Tamaño/tipo del puerto 11-1/4 NPT