Descripción general
- Diseño plug-and-play
- Características de alto rendimiento
- Resistente a la humedad
Especificaciones
- SerieDiseño CPF1S-10 20
- Rango de presión ajustableMáximo de 1450 psi;100 bar
- Tipo de válvulaBrida de válvula de alivio montada
- AccionamientoManual
- Material del selloBuna-N
- Compensación de fluidoAceite de petróleo
- Tamaño del puerto1-1/4 Brida SAE (código 61)
- Sexo de conexiónMujer
- Tipo de montajeBrida
- Temperatura máxima de funcionamiento70 °C
- Presión máxima de funcionamiento1450 psi
- Material del cuerpoHierro fundido
- Altura total6.58 pulg.
- Longitud total7.36 pulg.
- Ancho general2.98 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación