02-316377
02-316377 Válvula de alivio para montaje en brida hidráulica -
Artículo MI #00379944
No. Fabricante 02-316377
Precio2,221.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-316377 Válvula de alivio para montaje en brida hidráulica -
Artículo MI #00379944
No. Fabricante 02-316377
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
Precio2,221.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CPF1S 08 B W 20
  • Diseño plug-and-play
  • Características de alto rendimiento
  • Resistente a la humedad

Especificaciones

  • Serie
    Diseño CPF1S-08 20
  • Rango de presión ajustable
    Máximo de 1450 psi;100 bar
  • Tipo de válvula
    Brida de válvula de alivio montada
  • Accionamiento
    Manual
  • Material del sello
    Buna-N
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Tamaño del puerto
    1 brida SAE (código 61)
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    70 °C
  • Presión máxima de funcionamiento
    1450 psi
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Altura total
    6.65 pulg.
  • Longitud total
    5.68 pulg.
  • Ancho general
    2.50 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo