C5G-825-S2
358459 Válvula de control direccional -
Artículo MI #00379951
No. Fabricante C5G-825-S2
Precio1,576.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
358459 Válvula de control direccional -
Artículo MI #00379951
No. Fabricante C5G-825-S2
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
Precio1,576.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C5G 825 S2
  • Estabilidad bajo presión
  • Mantenimiento mínimo
  • Detenga las fugas antes de que comiencen

Especificaciones

  • Accionamiento
    Presión de funcionamiento
  • Caudal máximo
    380 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Tipo de conector eléctrico
    Ninguna
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    70 °C
  • Material del sello
    Buna-N
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °C
  • Altura total
    4.33 pulg.
  • Ancho general
    5.00 pulg.
  • Longitud total
    5.00 pulg.
  • Material del cuerpo
    Hierro dúctil
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de retención
  • Serie
    Serie C5G-825
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo