CF 16 B 10
131024 Válvula de alivio hidráulica -
Artículo MI #00379960
No. Fabricante CF 16 B 10
Precio9,737.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
131024 Válvula de alivio hidráulica -
Artículo MI #00379960
No. Fabricante CF 16 B 10
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
Precio9,737.31 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CF 16 B 10
  • Diseño plug-and-play
  • Características de alto rendimiento
  • Resistente a la humedad

Especificaciones

  • Serie
    Diseño CF-16 10
  • Rango de presión ajustable
    75-1000 psi
  • Material del sello
    Buna-N
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Tipo de montaje
    Conexiones de brida
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    65 °C
  • Presión máxima de funcionamiento
    1000 psi
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Altura total
    8.06 pulg.
  • Longitud total
    6.78 pulg.
  • Ancho general
    4.25 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo