275738
275738 Válvula de alivio del pistón equilibrado hidráulico -
Artículo MI #00380095
No. Fabricante 275738
Precio1,757.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
275738 Válvula de alivio del pistón equilibrado hidráulico -
Artículo MI #00380095
No. Fabricante 275738
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
Precio1,757.10 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CG 03 C 10 S81
  • Diseño plug-and-play
  • Características de alto rendimiento
  • Resistente a la humedad

Especificaciones

  • Serie
    Diseño CG-03 10
  • Rango de presión ajustable
    500-2000 psi
  • Tipo de válvula
    Subplaca de válvula de alivio montada
  • Accionamiento
    Manual
  • Caudal máximo
    8 gpm
  • Material del sello
    Nitrilo, PFC
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Tamaño de la válvula
    3/8 pulg.
  • Tipo de montaje
    Subplaca
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +155 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Altura total
    81 mm
  • Longitud total
    158.8 mm
  • Ancho general
    79.2 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo