CS H10 BV 30

VICKERS BY DANFOSS
CS H10 BV 30

590550 Válvula de alivio del pistón equilibrado hidráulico -
Artículo MI #00380165
No. Fabricante CS H10 BV 30
Precio2,106.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
CS H10 BV 30

590550 Válvula de alivio del pistón equilibrado hidráulico -
Artículo MI #00380165
No. Fabricante CS H10 BV 30
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
Precio2,106.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CS H10 BV 30
  • Variedad de ajustes de presión disponibles

Especificaciones

  • Serie
    CS
  • Rango de presión ajustable
    125-1000 psi;8.5-70 bar
  • Tipo de válvula
    Válvula de alivio con sellos de fluoroelastómero
  • Accionamiento
    Manual
  • Material del sello
    Buna-N
  • Tamaño del puerto
    SAE 20 (1-5/8–12 ONU)
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de montaje
    "ERROR:#REF!"
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    155 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Altura total
    6.18 pulg.
  • Longitud total
    2.75 pulg.
  • Ancho general
    7.19 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo