CG 10 CV 30
590961 Válvula de alivio del pistón equilibrado hidráulico -
Artículo MI #00380377
No. Fabricante CG 10 CV 30
Precio2,242.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
590961 Válvula de alivio del pistón equilibrado hidráulico -
Artículo MI #00380377
No. Fabricante CG 10 CV 30
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
Su precio$2,242.14/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CG 10 CV 30
  • Diseño plug-and-play
  • Características de alto rendimiento
  • Resistente a la humedad

Especificaciones

  • Serie
    Diseño CG-10 30
  • Rango de presión ajustable
    500-2000 psi;35-140 bar
  • Tipo de válvula
    Subplaca de válvula de alivio montada
  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Caudal máximo
    120 gpm
  • Material del sello
    Nitrilo, PFC
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Tamaño del puerto
    SAE 20 (1-5/8–12 ONU)
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de montaje
    Subplaca
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +155 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Altura total
    6.70 pulg.
  • Longitud total
    163.6 mm
  • Ancho general
    133.4 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo