Descripción general
Especificaciones
- SerieCT5-06
- Rango de presión ajustable1500-3000 psi;105-210 bar
- Tipo de válvulaVálvula de alivio con sellos de nitrilo
- AccionamientoPiloto
- Caudal máximo60 gpm
- Material del selloFluorocarbono (interno)
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Tamaño del puertoSAE 20 (1-5/8–12 ONU)
- Sexo de conexiónMujer
- Tipo de montajeRoscado
- Temperatura máxima de funcionamiento+155 °F
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Tensión de alimentación110 V CA, 115/120 V CA
- Ancho general83.3 mm
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación