Motion
CGE 06 3 22
455606 Válvula de alivio hidráulica -
Artículo MI #00380785
No. Fabricante CGE 06 3 22
Precio9,334.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
455606 Válvula de alivio hidráulica -
Artículo MI #00380785
No. Fabricante CGE 06 3 22
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
Precio9,334.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CGE 06 3 22

Especificaciones

  • Serie
    CGE-06
  • Rango de presión ajustable
    10-210 bar;150-3000 psi
  • Tipo de válvula
    Subplaca de válvula de alivio montada
  • Accionamiento
    Manual;Solenoide
  • Caudal máximo
    45 gpm
  • Material del sello
    Nitrilo, PFC
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Tamaño del puerto
    SAE 12 (1-1/16–12 ONU)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +155 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Altura total
    244.4 mm
  • Longitud total
    165 mm
  • Ancho general
    106.4 mm
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo