Descripción general
Descripción del fabricante
CGE 10 3 22
Especificaciones
- SerieGGE-10
- Tipo de válvulaSubplaca de válvula de alivio montada
- AccionamientoManual;Solenoide
- Caudal máximo100 gpm
- Material del selloNitrilo, PFC
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Tamaño del puertoSAE 20 (1-5/8–12 ONU)
- Tipo de montajeSubplaca
- Temperatura máxima de funcionamiento+155 °F
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Material del cuerpoHierro fundido
- Altura total255.5 mm
- Longitud total170.5 mm
- Ancho general133.4 mm
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad