Motion
CGR-02-F-K-30

VICKERS BY DANFOSS
CGR-02-F-K-30

597859 Válvula de alivio hidráulica -
Artículo MI #00380808
No. Fabricante CGR-02-F-K-30
Precio594.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
CGR-02-F-K-30

597859 Válvula de alivio hidráulica -
Artículo MI #00380808
No. Fabricante CGR-02-F-K-30
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
Su precio$594.85/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CGR 02 F K 30
  • Diseño plug-and-play
  • Características de alto rendimiento
  • Resistente a la humedad

Especificaciones

  • Serie
    Diseño CGR-02 30
  • Rango de presión ajustable
    65-3000 psi;4.5-207 bar
  • Tipo de válvula
    Subplaca de válvula de alivio montada
  • Accionamiento
    Solenoide
  • Caudal máximo
    3 gpm
  • Material del sello
    Nitrilo, PFC
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Tamaño del puerto
    SAE 6 (9/16–18 UNF)
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de montaje
    Subplaca
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +150 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Altura total
    47.5 mm
  • Longitud total
    123.9 mm
  • Ancho general
    71.4 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo