Descripción general
Especificaciones
- AccionamientoPiloto
- AcciónReversible
- Caudal máximo740 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento+176 °F
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Rango de viscosidadDe 42 a 2270 sus
- Ancho general181 mm
- Tamaño del puertoISO #12 (NG63)
- Número de formas2
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Material del selloNitrilo
- Altura total220 mm
- Número de catálogo del fabricante589145
- Viscosidad máxima2270 sus
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación