Motion
CS 03 C 50
590411 Válvula de alivio del pistón equilibrado hidráulico -
Artículo MI #00380987
No. Fabricante CS 03 C 50
Precio1,064.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
590411 Válvula de alivio del pistón equilibrado hidráulico -
Artículo MI #00380987
No. Fabricante CS 03 C 50
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
Su precio$1,064.61/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CS 03 C 50
  • Diseño plug-and-play
  • Características de alto rendimiento
  • Resistente a la humedad

Especificaciones

  • Serie
    Diseño CS-03 50
  • Rango de presión ajustable
    500-2000 psi;35-140 bar
  • Tipo de válvula
    Válvula de alivio
  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Caudal máximo
    45 gpm
  • Material del sello
    Fluorocarbono (interno), nitrilo (superficie de montaje)
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Tamaño del puerto
    SAE 10 (7/8–14 UNF)
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +155 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Altura total
    143.3 mm
  • Longitud total
    6.63 pulg.
  • Ancho general
    65.6 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo