Motion
CT 06 B 50
590536 Válvula de alivio del pistón equilibrado hidráulico -
Artículo MI #00381012
No. Fabricante CT 06 B 50
Precio1,215.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
590536 Válvula de alivio del pistón equilibrado hidráulico -
Artículo MI #00381012
No. Fabricante CT 06 B 50

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,215.40/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CT 06 B 50
  • Las conexiones de presión de entrada y salida pueden utilizarse indistintamente cuando la válvula está montada en la línea de presión
  • La válvula también puede desconectarse de la línea de presión con una de las conexiones de presión de entrada taponada
  • Presión ajustable
  • Sellos estándar

Especificaciones

  • Serie
    Diseño CT-06 50
  • Rango de presión ajustable
    125-1000 psi;8.5-70 bar
  • Tipo de válvula
    Válvula de alivio montada en línea
  • Accionamiento
    Manual
  • Caudal máximo
    60 gpm
  • Material del sello
    Fluorocarbono (interno), nitrilo (superficie de montaje)
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +155 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    1000 psi
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Altura total
    143.3 mm
  • Longitud total
    6.63 pulg.
  • Ancho general
    65.6 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo