Descripción general
- Diseño plug-and-play
- Características de alto rendimiento
- Resistente a la humedad
Especificaciones
- SerieDiseño CT-06 50
- Rango de presión ajustable500-2000 psi;35-140 bar
- Tipo de válvulaVálvula de alivio montada en línea
- AccionamientoManual
- Caudal máximo60 gpm
- Material del selloFluorocarbono (interno), nitrilo (superficie de montaje)
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Sexo de conexiónMujer
- Tipo de montajeRoscado
- Temperatura máxima de funcionamiento+155 °F
- Presión máxima de funcionamiento2000 psi
- Material del cuerpoHierro fundido
- Altura total143.3 mm
- Longitud total6.63 pulg.
- Ancho general65.6 mm
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
Ver la documentación