Motion
CT 10 C 30
590281 Válvula de alivio del pistón equilibrado hidráulico -
Artículo MI #00381179
No. Fabricante CT 10 C 30
Precio1,877.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
590281 Válvula de alivio del pistón equilibrado hidráulico -
Artículo MI #00381179
No. Fabricante CT 10 C 30

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,877.85/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CT 10 C 30
  • Las conexiones de presión de entrada y salida pueden utilizarse indistintamente cuando la válvula está montada en la línea de presión
  • La válvula también puede desconectarse de la línea de presión con una de las conexiones de presión de entrada taponada
  • Presión ajustable
  • Sellos estándar

Especificaciones

  • Serie
    Diseño CT-10 30
  • Rango de presión ajustable
    500-2000 psi;35-140 bar
  • Tipo de válvula
    Válvula de alivio montada en línea
  • Accionamiento
    Manual
  • Caudal máximo
    120 gpm
  • Material del sello
    Fluorocarbono (interno), nitrilo (superficie de montaje)
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Tamaño del puerto
    1-1/4 NPT
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +155 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Altura total
    157.2 mm
  • Longitud total
    7.19 pulg.
  • Ancho general
    83.3 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo