Motion
DCPFS-12-5-20

VICKERS BY DANFOSS
DCPFS-12-5-20

Válvula de retención en ángulo recto - Brida de la bomba - Montaje de 90 grados, presión de fisuración de 5 psi, caudal máximo de 100 gpm, presión de funcionamiento máxima de 4000 psi
Artículo MI #00381199
No. Fabricante DCPFS-12-5-20
Precio1,537.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DCPFS-12-5-20

Válvula de retención en ángulo recto - Brida de la bomba - Montaje de 90 grados, presión de fisuración de 5 psi, caudal máximo de 100 gpm, presión de funcionamiento máxima de 4000 psi
Artículo MI #00381199
No. Fabricante DCPFS-12-5-20
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
Precio1,537.47 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DCPFS 12 5 20
  • Estabilidad bajo presión
  • Mantenimiento mínimo
  • Detenga las fugas antes de que comiencen

Especificaciones

  • Presión de agrietamiento
    5 psi
  • Caudal máximo
    100 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4000 psi
  • Longitud total
    6.04 pulg.
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Material del sello
    Buna-N
  • Ancho general
    3.93 pulg.
  • Tipo de montaje
    Brida de la bomba - 90 grados
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de retención
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1-1/2 Brida SAE (código 61)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo