Motion
CT5 100A F M FW B5 100

VICKERS BY DANFOSS
CT5 100A F M FW B5 100

02-127454 Válvula de alivio del pistón equilibrado hidráulico -
Artículo MI #00381327
No. Fabricante CT5 100A F M FW B5 100
Precio4,377.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
CT5 100A F M FW B5 100

02-127454 Válvula de alivio del pistón equilibrado hidráulico -
Artículo MI #00381327
No. Fabricante CT5 100A F M FW B5 100
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
Precio4,377.24 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CT5 100A F M FW B5 100
  • Diseño plug-and-play
  • Características de alto rendimiento
  • Resistente a la humedad

Especificaciones

  • Serie
    Diseño CT5-10 100
  • Rango de presión ajustable
    1500-3000 psi;105-210 bar
  • Tipo de válvula
    Válvula de alivio con sellos de nitrilo
  • Accionamiento
    Piloto
  • Caudal máximo
    120 gpm
  • Material del sello
    Fluorocarbono (interno)
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Tamaño del puerto
    SAE 20 (1-5/8–12 ONU)
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +155 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Tensión de alimentación
    110 V CA, 115/120 V CA
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Altura total
    9.97 pulg.
  • Longitud total
    5.77 pulg.
  • Ancho general
    83.3 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo