Descripción general
Especificaciones
- SerieDGC
- Rango de presión ajustable1500 a 3000 psi
- Tipo de válvulaSubplaca de válvula de alivio montada
- AccionamientoHidráulico
- Caudal máximo70 gpm
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Puerto del indicador3/4 pulg.
- Sexo de conexiónMujer
- Tipo de montajeSubplaca
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación