Descripción general
- Reducir los costes de instalación
- Elimine las fugas externas
- Aumenta la resistencia a la contaminación
Especificaciones
- AccionamientoSolenoide
- Tamaño de la válvulaD06
- Caudal máximo8.02 cfm
- Presión máxima de funcionamiento3046 psi
- Voltaje de bobina110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
- Tipo de carreteExtremo del puerto B
- Disposición del resorte del carreteDesplazamiento del resorte de extremo a extremo
- Conexión eléctricaBobina de plomo flotante con 1/2 pulg. Carcasa de cableado de rosca NPT
- Tipo de conector eléctricoBobina de plomo flotante con 1/2 pulg. Carcasa de cableado de rosca NPT
- Número de diseño80
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Tipo de montajeSubplaca
- Temperatura máxima de funcionamiento70 °C
- Material del selloBuna-N
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °C
- Altura total6.65 pulg.
- Ancho general2.75 pulg.
- Longitud total12.13 pulg.
- Material del cuerpoHierro dúctil
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Tamaño/tipo del puerto 11/2 NPT
- Comprobar ubicaciónSolenoide B
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de control direccional
- SerieDiseño DGC5-06 80
- Tamaño (ISO-4401)D06
- Tipo de válvulaVálvulas de control direccional IV
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación