Motion
DGC5 060A F M FW B5 80

VICKERS BY DANFOSS
DGC5 060A F M FW B5 80

02-136059 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #00381386
No. Fabricante DGC5 060A F M FW B5 80
Precio3,595.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DGC5 060A F M FW B5 80

02-136059 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #00381386
No. Fabricante DGC5 060A F M FW B5 80
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
Precio3,595.32 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DGC5 060A F M FW B5 80
  • Disponible en una variedad de configuraciones y tamaños

Especificaciones

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Voltaje de bobina
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Disposición del resorte del carrete
    Desplazamiento del resorte
  • Conexión eléctrica
    Clientes potenciales voladores de salida superior
  • Tipo de carcasa de cableado
    Rosca NPT de 1/2"
  • Número de diseño
    60
  • Clasificación de presión del puerto T
    1740 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Serie
    Ninguna
  • Tipo de válvula
    Accesorios para válvulas industriales

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo