DGMC2 3 AB BW BA BW 41

VICKERS BY DANFOSS
DGMC2 3 AB BW BA BW 41

Válvula de alivio hidráulica de acción directa SystemStak 869627 - Caudal máx. 16 gpm, presión máx. 4500 psi
Artículo MI #00381404
No. Fabricante DGMC2 3 AB BW BA BW 41
Precio779.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DGMC2 3 AB BW BA BW 41

Válvula de alivio hidráulica de acción directa SystemStak 869627 - Caudal máx. 16 gpm, presión máx. 4500 psi
Artículo MI #00381404
No. Fabricante DGMC2 3 AB BW BA BW 41

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio779.97 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DGMC2 3 AB BW BA BW 41
  • Estas válvulas de alivio de presión ajustables en dos etapas limitan la presión máxima en la(s) línea(s) controladas por los elementos de la válvula de alivio integral
  • Hay disponibles opciones de ajuste de presión del mando de control (con o sin cerradura) o diseño de tornillo/tuerca
  • El funcionamiento en dos etapas es básicamente idéntico a las válvulas de pistón equilibradas de larga duración
  • Método de ajuste/bloqueo: tornillo con contratuerca

Especificaciones

  • Serie
    DGMC
  • Rango de presión ajustable
    43.5 a 1450 psi
  • Tipo de válvula
    Válvula de alivio de la pila
  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Caudal máximo
    16 gpm
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +176 °F
  • Tipo de montaje
    Pila del sistema
  • Presión máxima de funcionamiento
    4500 psi
  • Material del cuerpo
    Hierro dúctil
  • Altura total
    47.6 mm
  • Longitud total
    234 mm
  • Ancho general
    43.5 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo